Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Regalfeld 5 Böden 75x30x230cm Holzböden Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld 5 Böden 75x30x230cm Holzböden Buche
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld 5 Böden 75x30x230cm Holzböden Buche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1343
Herst.-Nr.:
     1343
EAN/GTIN:
     4044917006706
Suchbegriffe:
Bibliothek Rahmenregal
Standregal
standregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus E1-Holzgütespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor
  • Anschlagkanten der Böden 40 mm hoch
  • 1 Seitenrahmen, 1 Fachboden mit Anschlagkante, 4 Schrägboden
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz/buche
Farbname:
schwarz/buche
Höhe:
230 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1148
ab € 108,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1342
ab € 310,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1340
ab € 307,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1341
ab € 303,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1396
ab € 55,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1399
ab € 32,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1181
ab € 44,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1398
ab € 56,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1183
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.