Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Theke Atlantis Ecktheke 1-seitig offen 147x92x108cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Theke Atlantis Ecktheke 1-seitig offen 147x92x108cm weiß
Anbau-Theke Atlantis Ecktheke 1-seitig offen 147x92x108cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3288
Herst.-Nr.:
     3288
EAN/GTIN:
     4044917431034
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte und Taschenablage aus E1 Gütespan, weiß, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark
  • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
  • Thekenplatte 30 cm tief
  • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
  • Glasscheiben aus ESG, rückseitig weiß lackiert, 4 mm stark auf der Frontplatte und den Seitenteilen
  • Edelstahlstreifen 20 mm breit
  • optional mit Taschenablage, 100 cm breit und 19 cm tief
Weitere Informationen:
Breite:
1470 mm
Bruttogewicht:
43.9 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
1080 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Tiefe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstresen 1060x800x30mm, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,46*
€ 807,51*
€ 5,50*
ab € 740,28*
€ 864,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 765,02*
€ 944,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,91*
€ 1.124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,32*
€ 1.122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,32*
€ 1.080,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,54*
€ 1.000,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 815,25*
€ 970,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,02*
€ 910,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3456
ab € 483,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 216,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 160,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 73,83*
Zubehör
k.A.
3289
ab € 505,42*
Zubehör
k.A.
3290
ab € 516,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 377,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 410,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 402,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.