Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Theke Atlantis2 Seitenblende einseitig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Theke Atlantis2 Seitenblende einseitig weiß
Anbau-Theke Atlantis2 Seitenblende einseitig weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3499
Herst.-Nr.:
     3499
EAN/GTIN:
     4044917425200
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Seitenblende
  • Seitenplatte aus E1 Gütespan, anthrazit melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Edelstahlstreifen 20 mm breit
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Bruttogewicht:
9.7 kg
Farbe:
weiß/anthrazit
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, Theke Seitenblende, empfangstheke kerkmann, seitenblende, empfangstheke gerade, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 149,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 154,29*
€ 5,50*
ab € 128,28*
€ 161,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,56*
€ 175,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3494
ab € 303,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 379,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3496
ab € 342,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 414,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3495
ab € 326,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 405,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.