Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautischtisch Aveto Bügelgestell 160x80x68-82cm höhenverstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautischtisch Aveto Bügelgestell 160x80x68-82cm höhenverstellbar weiß
Anbautischtisch Aveto Bügelgestell 160x80x68-82cm höhenverstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK45151
Herst.-Nr.:
     4515.1
EAN/GTIN:
     4044917428058
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Höhenverstellbarer Anbautisch mit Kufengestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • stabiles Kufen-Gestell in Edelstahl
  • Kufengestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm
  • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung
  • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1550 mm breit und 300 mm hoch
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
16.4 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Fußes:
edelstahl
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Edelstahl
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 4515.1, 45151, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtisch, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 245,90*
€ 309,07*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 261,73*
€ 335,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4305
ab € 247,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4315
ab € 248,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,71*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4549
ab € 247,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 228,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4303
ab € 361,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4304
ab € 374,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4513.1
ab € 361,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4313
ab € 360,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4314
ab € 372,57*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4514.1
ab € 374,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 299,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.