Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schraubregal Verstärkungsunterzug
>
Artikel
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 2000 Tiefe 40cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK5987
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
5987
EAN/GTIN:
4044917188808
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
Farbton: lichtgrau RAL 7035
Tragkrafterhöhung von 40kg je Unterzug
Maximal 2 Stück je Fachboden möglich
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Tiefe:
400 mm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Schränke
>
Schrankzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Fach-Boden
,
Fachboden
,
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Fachbodenunterzug
,
Fachbodenverstärkung
,
Schraubregal Verstärkungsunterzug
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Längsriegel Steckregal
,
Steckregallängsriegel
,
fachboden 400 x 400mm
,
schraubregal verstärkungsunterzug
,
fachboden stahl
,
Archivregale
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Clipregal
,
Clipregale
,
Fachböden
,
Fachbodenregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Steckregale
,
Zusatz
,
Zusatz-Fachböden
,
ZusatzFachböden
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 7,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 12,25*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,37*
€ 38,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abschlussrahmen, Tiefe: 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,88*
Sonstiges
Abschlussrahmen, Tiefe: 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,10*
Sonstiges
Abschlussrahmen, Tiefe: 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 138,17*
Sonstiges
Eckfeld, Tiefe 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 266,64*
Sonstiges
Eckfeld, Tiefe 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 312,99*
Sonstiges
Eckfeld, Tiefe 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 339,41*
Sonstiges
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Sonstiges
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,26*
Sonstiges
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,47*
Sonstiges
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,65*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 1000 x 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,23*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 1000 x 500 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 202,82*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 1000 x 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 230,53*
Sonstiges
Regalfeld G1, 1800 x 750 x 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 165,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen