Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe tec-art HxBxT 170x60x40cm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe tec-art HxBxT 170x60x40cm chrom
Standgarderobe tec-art HxBxT 170x60x40cm chrom
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6070
Herst.-Nr.:
     6070
EAN/GTIN:
     4044917415584
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
kerkmann garderobenständer silber
  • Sie kann sowohl an der Wand (ohne Wandmontage) als auch frei im Raum stehen
  • Korpus aus Stahl in Silber pulverbeschichtet mit dekorativen Schlitzen der Sichtschutz für Ihre Garderobe bietet
  • Kleiderbügelstange und Standrohre in elegantem Chrom
  • Inklusive 5 Chromkleiderbügel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Bügeln und Sichtschutz
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
13.6 kg
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
1700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderobe, Garderobenleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 206,14*
€ 259,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 284,01*
€ 4,95*
ab € 271,30*
€ 328,17*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 282,33*
€ 361,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,60*
€ 361,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.