Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer G8 HxBxT 180x67x37cm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer G8 HxBxT 180x67x37cm alusilber
Garderobenständer G8 HxBxT 180x67x37cm alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6222
Herst.-Nr.:
     6222
EAN/GTIN:
     4044917413757
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
kerkmann garderobenständer silber
  • Doppelsäulige Standgarderobe und Ablagefläche aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • Material: Stahl in Alusilber beschichtet
  • Zusätzlich sind 4 Mantelhaken vorhanden
  • Schwerer Standfuß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
4
Besonderheiten:
mit Ablagefläche
Breite:
670 mm
Bruttogewicht:
21.8 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
Höhe:
1800 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderobe, Garderobenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 241,94*
€ 297,92*
€ 5,50*
ab € 241,94*
€ 302,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.