Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6291 Herst.-Nr.: 6291 EAN/GTIN: 4044917416871 |
| |
|
| | |
| - Aus nicht rostendem Edelstahl
- Ober- und Unterteil selbstlöschend
- Diebstahlsicher durch verschraubbaren Fuß
- Mit entnehmbarem Abfalleimer (15 l)
- Ideal auch für den Aussenbereich
- Wetterschutz-Aufsatz separat erhältlich.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.5 kg | Durchmesser: | 320 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | GPSR: | Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523 | Höhe: | 640 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallstation edelstahl, Aschenbecher, feuerhemmend, Feuerlöschkopf, flammenhemmend, Flammlöschkopf, selbstlöschend, Stand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 158,22* | € 199,47* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 160,28* | € 207,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 171,14* | € 216,29* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,93* | € 238,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 229,84* | € 290,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|