Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Vito A4 8 Fächer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer Vito A4 8 Fächer alusilber
Prospektständer Vito A4 8 Fächer alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6358
Herst.-Nr.:
     6358
EAN/GTIN:
     4044917208902
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern
  • Die Fächer sind für DIN A4-Formate haben eine Fülltiefe von 20 mm und sind aus Acryl
  • Der Ausleger des Ständers ist klappbar dadurch ist eine Wandmontage alternativ möglich (Befestigungsmaterial liegt bei)
  • Farbe: alusilber RAL 9006
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
18.4 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1500 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Kunststoff
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
420 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 169,01*
€ 203,12*
€ 5,50*
ab € 179,89*
€ 221,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,17*
€ 229,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,38*
€ 235,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,93*
€ 240,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.