Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmagazin First A4 3 Fächer alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmagazin First A4 3 Fächer alusilber/schwarz
Wandmagazin First A4 3 Fächer alusilber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6594
Herst.-Nr.:
     6594
EAN/GTIN:
     4044917426399
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Wandmagazin First
  • Repräsentative Prospektpräsentation für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang
  • Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit
  • Prospektfächer in SilberDie Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten
  • aus Stahl, pulverbeschichtet
  • mit 3 Fächern
  • Fachinnenmaß: Breite 230 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Breite:
260 mm
Farbe:
alusilber
Farbe des Gestells:
schwart
für Format:
A4
Höhe:
1200 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
65 mm
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 96,02*
€ 124,73*
€ 5,50*
ab € 98,52*
€ 127,03*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 151,57*
€ 4,95*
ab € 140,17*
€ 176,34*
Frei Haus
ab € 160,31*
€ 201,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.