Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 1200x260x65mm,f. 3xDIN A4,m. Acrylscheiben,Ablage(n) silber,Gestell anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141722
141722
Artikel-Nr.:
     711-141722
Herst.-Nr.:
     43659414
EAN/GTIN:
     4044917426399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 260 x 65 mm
  • Passend für 3 x DIN A4
  • Fülltiefe 35 mm
  • Ablagen mit Acrylscheiben
  • 3 Ablage(n) aus Stahlblech in silber
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit

Suchbegriffe:
Prospekt-Wandhalter, Prospekt-Halter, Empfangsbereich, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Prospektspender

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
First
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
1200 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
65 mm
passend für (Kapazität):
3 x DIN A4
Ablagen:
3 Stück
Fülltiefe:
35 mm
Halter Ausstattung:
Ablagen mit Acrylscheiben
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
Material Ablage:
Stahlblech
Farbe Ablage:
silber
Gewicht:
5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 95,77*
€ 124,24*
€ 5,50*
ab € 98,16*
€ 126,53*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 150,97*
€ 4,95*
ab € 131,05*
€ 166,21*
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 200,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.