Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektelement mit 2 Böden und 3 Schrägböden Breite 800mm Edelstahl/Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektelement mit 2 Böden und 3 Schrägböden Breite 800mm Edelstahl/Glas
Prospektelement mit 2 Böden und 3 Schrägböden Breite 800mm Edelstahl/Glas
Prospektelement mit 2 Böden und 3 Schrägböden Breite 800mm Edelstahl/Glas
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6863
Herst.-Nr.:
     6863
EAN/GTIN:
     4044917233508
Suchbegriffe:
Aktenregal
Garderobe
Garderobenleiste
Garderobenständer
  • Rahmen aus hochwertigem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
  • Hutböden Ablageböden und Prospekt-Schrägböden aus gehärtetem Sicherheitsklarglas belastbar bis 50 kg
  • Maße: H 1900 x T 400 mm
  • Es ist entweder der Anbau eines Anbauelementes oder des Abschlusselementes notwendig
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
29.5 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,91*
€ 478,06*
€ 5,50*
ab € 404,62*
€ 491,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 397,23*
€ 500,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6861
ab € 215,70*
Zubehör
k.A.
6865
ab € 394,66*
Zubehör
k.A.
6855
ab € 72,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6002
ab € 10,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,89*
Zubehör
k.A.
6850
ab € 120,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.