Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93556
Herst.-Nr.:
     6008
EAN/GTIN:
     4044917190306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel stahl
kleiderbügel

Aus Edelstahl. Länge: 450 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Anzahl Bügel:
1 Stk
Rutschhemmend:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, 93556, 93556-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Designer-Kleiderbügel, Metall-Kleiderbügel, Holz-Kleiderbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 18,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,56*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,22*
€ 29,23*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 36,66*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.