| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6942 Herst.-Nr.: 6942 EAN/GTIN: 4044917237902 |
| |
|
| | |
| - Prospektfachhteiler für Prospektfächer art-tec
- Für Format DINlang
- Transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | DL | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Kunststoff | GPSR: | Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekt bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,84* | € 10,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,53* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 10,56* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|