| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-612519 Herst.-Nr.: 6942 EAN/GTIN: 4044917237902 |
| |
|
| | |
| Prospektständer tec-art
Prospektständer mit Fächern Jeder Ständer bietet Platz für bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung). Prospektständer drehbar ebenfalls möglich. Prospektfächer sind geeignet für DIN-A4-Format oder DIN-lang in Verbindung mit einem Fachteiler. Die Beschriftung des Infoschildes erfolgt über einfach einzuschiebende DIN-A4-Blätter. Zubehör Wahlweise auch mit Halogenleuchte. Infoschild DIN A4. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachteiler für 2 x DIN-lang | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekt bodenständer, 30721120, Präsentationsregale, Prospektregale, Regale |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,84* | € 10,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 10,56* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|