Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard / Raumteiler Artline BXHxT 800x1150x380mm 2 Böden anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sideboard / Raumteiler Artline BXHxT 800x1150x380mm 2 Böden anthrazit
Sideboard / Raumteiler Artline BXHxT 800x1150x380mm 2 Böden anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7400
Herst.-Nr.:
     7400
EAN/GTIN:
     4044917427648
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Einzelregal, für 3 Ordnerhöhen
  • Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte
  • Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen
  • Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten
  • Regale ausgestattet mit Sichtrückwand
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Anzahl der Ordnerhöhen:
3
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
27.6 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
1150 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Sideboard, Site-Board, kerkmann sideboard, sideboard, sideboard b=800 mm, 7400, Büroregal, Büroregale, Lagerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 215,86*
€ 274,76*
€ 4,95*
ab € 236,59*
€ 292,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 227,36*
€ 297,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7407
ab € 170,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7405
ab € 191,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7406
ab € 176,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7404
ab € 216,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.