| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK7407 Herst.-Nr.: 7407 EAN/GTIN: 4044917427716 |
| |
|
| | |
| - Anbauregal, für 3 Ordnerhöhen
- Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte
- Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen
- Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 2 | Anzahl der Ordnerhöhen: | 3 | Breite: | 390 mm | Bruttogewicht: | 15.1 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 1150 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Sideboard, Site-Board, kerkmann sideboard, sideboard, sideboard tiefe 380mm, 7407, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Raumteiler, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Sidebord, Steckregale, und |
| | |
| |