Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Sideboard / Raumteiler Artline BXHxT 410x1150x380mm 2 Böden weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Sideboard / Raumteiler Artline BXHxT 410x1150x380mm 2 Böden weiß
Anbau-Sideboard / Raumteiler Artline BXHxT 410x1150x380mm 2 Böden weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7405
Herst.-Nr.:
     7405
EAN/GTIN:
     4044917427693
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Anbauregal, für 3 Ordnerhöhen
  • Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte
  • Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen
  • Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Anzahl der Ordnerhöhen:
3
Breite:
410 mm
Bruttogewicht:
20.4 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1150 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Sideboard, Site-Board, kerkmann sideboard, sideboard, sideboard tiefe 380mm, 7405, Anbauregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Raumteiler, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Sidebord, Steckregale, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 190,57*
€ 242,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 202,52*
€ 263,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7407
ab € 171,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7406
ab € 176,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7384
ab € 150,20*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7372
ab € 149,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7388
ab € 240,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7382
ab € 239,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7383
ab € 138,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7387
ab € 234,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7381
ab € 233,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7344
ab € 164,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7342
ab € 163,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7348
ab € 260,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7346
ab € 260,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7504
ab € 347,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7485
ab € 353,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.