Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Anbausatz Flügeltüren
>
Artikel
Türen-Anbausatz für Büro-Regal Progress 500 BxH 96x190cm lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK8414
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
8414
EAN/GTIN:
4044917281400
Suchbegriffe:
Anbausatz Flügeltüren
Flügeltürenanbausatz
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
Farbton: lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
960 mm
Bruttogewicht:
17.48 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Schränke
>
Schrankzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltürsatz Lagerregal
,
Lagerregalflügeltür
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
anbausatz flügeltüren
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Clipregal
,
Clipregale
,
Fachbodenregal
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Steckregale
,
Tür
,
Vorbau
,
Vorbau-Tür
,
Vorbautür
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 208,64*
€ 262,14*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 265,82*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,11*
€ 275,75*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,56*
€ 277,63*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,53*
€ 285,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9551
ab € 163,00*
Sonstiges
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 960 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9451
ab € 174,97*
Sonstiges
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9501
ab € 216,36*
Sonstiges
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 960 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9401
ab € 226,48*
Sonstiges
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Sonstiges
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,73*
Sonstiges
Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 750 x T 640 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9560
ab € 263,76*
Sonstiges
Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 960 x T 640 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9460
ab € 265,93*
Sonstiges
Komplettregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 750 x T 640 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9510
ab € 313,01*
Sonstiges
Komplettregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 960 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9410
ab € 318,64*
Sonstiges
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,76*
Sonstiges
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,70*
Sonstiges
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,80*
Sonstiges
Seitensteg, für Steckregal Stora 100, T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,43*
Sonstiges
Seitensteg, lichtgrau, für Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8406
ab € 3,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen