| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK8446 Herst.-Nr.: 8446 EAN/GTIN: 4044917285309 |
| |
|
| | |
| - Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
- Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbton: lichtgrau RAL 7035
- Verschiebbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.64 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 155 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachteiler, Fachunterteiler, Regalsysteme, Steckregale |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,82* | € 11,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,89* | € 12,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,52* | € 15,03* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 17,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,41* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|