Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal Univers Ständer einseitig Anbaufeld BxH 75x250cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal Univers Ständer einseitig Anbaufeld BxH 75x250cm lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers Ständer einseitig Anbaufeld BxH 75x250cm lichtgrau
Bibliotheks-Regal Univers Ständer einseitig Anbaufeld BxH 75x250cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8721
Herst.-Nr.:
     8721
EAN/GTIN:
     4044917307902
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bibliothek Freiarmregalständer
Steck-Regal
  • Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten
  • Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut
  • Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen
  • Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm
  • In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen
  • Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
  • Einheitlicher Farbton: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Höhe:
2500 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, anbauregal, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,95*
€ 203,28*
€ 4,95*
ab € 213,02*
€ 260,92*
Frei Haus
ab € 243,88*
€ 298,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 13,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 27,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8929
ab € 63,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8979
ab € 64,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8926
ab € 36,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8927
ab € 38,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8928
ab € 53,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8976
ab € 37,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8977
ab € 39,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8978
ab € 53,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 33,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 12,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.