Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bibliothek Freiarmregalständer
>
Artikel
Bibliotheks-Regal Univers Ständer doppelseitig Grundfeld BxH 100x250cm lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK8738
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
8738
EAN/GTIN:
4044917309005
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregalständer
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten
Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut
Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen
Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm
In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen
Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen
Alle Teile stabil aus Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
Einheitlicher Farbton: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2500 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Archivregale
>
Regale
Weitere Suchbegriffe:
stahl steckregal
,
standregal
,
steckregal grundregal
,
Aktenregal
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Betriebseinrichtung
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Fachbodenregal
,
Lager
,
Lager-
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraub
,
Schraub-Steckregale
,
Schraubregal
,
Schraubregale
,
SchraubSteckregale
,
Steckregale
,
und
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 287,45*
€ 369,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 377,07*
€ 452,14*
Lager 3635
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,80*
€ 531,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussleisten, für Variabo Freiarmregal, B 1000 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 13,58*
Zubehör
Begrenzungsbügel für Bibliotheks-Regal Univers lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,17*
Zubehör
Beschriftungsleiste, für Steckregal Stora 100, transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Deckenverbinder, ausziehbar, für Variabo Freiarmregal
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 25,86*
Zubehör
Fachboden mit Konsolen für Bibliotheks-Regal Univers BxT 100x50cm lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8914
ab € 64,07*
Zubehör
Fachboden mit Seitenstützen, für Freiarmregal Variabo, Breite 1000 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8773
ab € 54,53*
Zubehör
Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 250 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8911
ab € 35,50*
Zubehör
Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 300 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8912
ab € 37,41*
Zubehör
Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8913
ab € 50,04*
Zubehör
Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 250 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8770
ab € 37,49*
Zubehör
Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 300 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8771
ab € 38,37*
Zubehör
Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8772
ab € 49,98*
Zubehör
Fachbodenteiler für Bibliotheks-Regal Univers Tiefe 50cm lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 33,88*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen