Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 164 Carbon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Gr. 164 Carbon schwarz
Farbband Gr. 164 Carbon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG164CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G164CFS
EAN/GTIN:
     4045257616440
Suchbegriffe:
Carbonband
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
  • Farbband für Schreibmaschine
  • Gruppe 164
  • C-Film
  • schwarz
  • für Modell Olympia Carrera
  • 8mm/130m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
130 m
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
164
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, 164, 164C, C-Film, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, CFilm, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Film, Plastik, Plastik-Schreibmaschinenfarbband, PlastikSchreibmaschinenfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 9,54*
€ 14,05*
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 14,05*
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 14,49*
10 Tage
46
€ 5,00*
ab € 13,06*
€ 18,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.