Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG188CFS Herst.-Nr.: G188CFS EAN/GTIN: 4045257618840 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Schreibmaschinen
- Gruppe 188
- C-Film
- schwarz
- für Modell TA Gabriele 9009 u.a.
- 8mm/225m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 225 m | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.097 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 188 | Marke: | Kores | GPSR: | Kores Europe GmbH, Rudolf-Diesel-Str. , 19, 41569, Rommerskirchen, Deutschland, www.kores.de, info@kores.de, +49 2183 430810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: carbonband, 188, 188C, C-Film, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, CFilm, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Film, Plastik, Plastik-Schreibmaschinenfarbband, PlastikSchreibmaschinenfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,37* | € 8,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,94* | € 8,57* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,66* | € 8,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,21* | € 9,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,25* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|