Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Modena Leder schwarz
Ringbuch A4 Modena Leder schwarz
Ringbuch A4 Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34366
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34366
EAN/GTIN:
     4006677343668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Die elegante und zeitlose Serie Läufer Modena ist die Nummer 1 in der Läufer Ambiente Kollektion.
  • Sie ist ein Blickfang auf jedem Schreibtisch.
  • Zur Fertigung wird nur qualitätsgeprüftes, fein genarbtes Rindsleder verwendet.
  • Die handgefertigten Accessoires sind mit einer umlaufenden Ziernaht versehen.
  • Hochwertiges Ringbuch mit 4-Ring-Mechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, 4 Ringe Durchmesser 30mm
Bruttogewicht:
0.551 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz leder, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ambiente, Lederringbuch, Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 114,22*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 67,02*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 56,00*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,10*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,19*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,49*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 119,83*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 154,70*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,46*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 121,27*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 66,84*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,26*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.