Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Modena Leder schwarz
Papierkorb Modena Leder schwarz
Papierkorb Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF36376
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     36376
EAN/GTIN:
     4006677363765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Material und Form: Leder, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Durchmesser min/max: 260 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Tiefe: 260 mm
  • Volumen: 13 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.991 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, läufer papierkorb leder, abfall korb, papiereimer leder, Ambiente, Lederpapierkorb, Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 113,86*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 66,73*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 55,78*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,41*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,93*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 124,65*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 120,40*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 153,99*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,71*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 121,79*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 67,41*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,05*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 93,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.