Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Artikel
Papierkorb La Linea Leder schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LAUF36406
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
36406
EAN/GTIN:
4006677364069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
Material und Form: Leder, rund
Anzahl der Sortierfächer: 1
Handgefertigt in Deutschland
Durchmesser min/max: 260 mm
Breite: 260 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 260 mm
Volumen: 13 l
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.005 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtisch-Serien
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
läufer papierkorb leder
,
abfall korb
,
papiereimer leder
,
Ambiente
,
La
,
LaLinea
,
Leder
,
Leder-Papierkorb
,
Lederpapierkorb
,
Linea
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb La Linea Leder schwarz
Läufer
35076
ab € 88,99*
Zubehör
Federschale La Linea Leder schwarz
Läufer
31076
ab € 44,74*
Zubehör
Köcher La Linea Leder schwarz
Läufer
36396
ab € 38,29*
Zubehör
Mousepad La Linea Leder schwarz
Läufer
37536
ab € 31,70*
Zubehör
Ordner A4 breit La Linea Leder schwarz
Läufer
34416
ab € 98,19*
Zubehör
Ringbuch A4 La Linea Leder schwarz
Läufer
34476
ab € 97,95*
Zubehör
Schreibunterlage La Linea Leder 30x42cm schwarz
Läufer
38526
ab € 93,64*
Zubehör
Schreibunterlage La Linea Leder schwarz
Läufer
38536
ab € 112,98*
Zubehör
Stehsammler La Linea Leder schwarz
Läufer
39036
ab € 92,27*
Zubehör
Wiegelöscher La Linea Leder schwarz
Läufer
32156
ab € 62,63*
Zubehör
Zettelbox La Linea Leder schwarz
Läufer
34176
ab € 58,45*
Zubehör
Zettelkasten La Linea Leder schwarz
Läufer
34196
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen