Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 breit La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 breit La Linea Leder terrakotta
Ordner A4 breit La Linea Leder terrakotta
Ordner A4 breit La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39019
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39019
EAN/GTIN:
     4006677390198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material der Kaschierung außen/innen: Leder/Vlies
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Ausführung: 4-Ring
  • Größe (B x H): 285 x 315 mm
  • Breite des Rückens: 60 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: terrakotta
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, mit Ordner-Hebelmechanik, 8cm breiter Rücken
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.731 kg
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,40*
Zubehör
Herma
700477
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5160
ab € 6,39*
Zubehör
Herma
5123
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
5130
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,93*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Läufer
39049
ab € 88,66*
Zubehör
Läufer
39009
ab € 49,10*
Zubehör
Läufer
39079
ab € 39,44*
Zubehör
Läufer
39039
ab € 93,52*
Zubehör
Läufer
39099
ab € 98,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.