Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 La Linea Leder terrakotta
Ringbuch A4 La Linea Leder terrakotta
Ringbuch A4 La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39099
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39099
EAN/GTIN:
     4006677390990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Die Serie Läufer La Linea verschönert jeden Arbeitsplatz.
  • Handgefertigte Accessoires aus qualitätsgeprüftem, naturgenarbtem Rindsleder.
  • Sie bestechen durch eine natürliche Oberfläche und die dezente Linienprägung am rechten Rand.
  • Hochwertiges Ringbuch mit 4-Ring-Mechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, 4 Ringe Durchmesser 30mm
Bruttogewicht:
0.664 kg
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Produktbezeichnung:
Ringbuch
Serie:
La Linea
GPSR:
Gutenberg GmbH, Läuferweg, 1, 31303, Burgdorf, Deutschland, www.gutenberggmbh.de, info@gutenberggmbh.de, +49 51368001173
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe leder, ringbuch a4, ringbuch, Ambiente, La, LaLinea, Leder, Leder-Ringbuch, Lederringbuch, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39049
€ 123,44*
Zubehör
Läufer
39009
€ 69,89*
Zubehör
Läufer
39079
€ 56,95*
Zubehör
Läufer
39019
€ 136,62*
Zubehör
Läufer
39039
€ 131,55*
Zubehör
Läufer
39109
€ 159,77*
Zubehör
Läufer
39059
€ 82,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.