Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb La Linea Leder terrakotta
Papierkorb La Linea Leder terrakotta
Papierkorb La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39039
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39039
EAN/GTIN:
     4006677390396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material und Form: Leder, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Durchmesser min/max: 260 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Tiefe: 260 mm
  • Volumen: 13 l
  • Farbe: terrakotta
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.005 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, läufer papierkorb leder, abfall korb, papiereimer leder, Ambiente, La, LaLinea, Leder, Leder-Papierkorb, Lederpapierkorb, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39049
ab € 88,55*
Zubehör
Läufer
39009
ab € 48,78*
Zubehör
Läufer
39079
ab € 39,68*
Zubehör
Läufer
39019
ab € 98,48*
Zubehör
Läufer
39099
ab € 97,68*
Zubehör
Läufer
39109
ab € 114,49*
Zubehör
Läufer
39119
ab € 92,27*
Zubehör
Läufer
39059
ab € 58,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.