Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federschale Scala Leder cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federschale Scala Leder cognac
Federschale Scala Leder cognac
Federschale Scala Leder cognac
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39128
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39128
EAN/GTIN:
     4006677391287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Anzahl der Fächer: 1 Fächer
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 220 x 14 x 110 mm
  • Farbe: cognac
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.249 kg
Farbe:
braun
Farbname:
cognac
Länge:
220 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, büroschale leder, büroschale, läufer federschale, Ambiente, Scala, Stiftablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39108
ab € 93,49*
Zubehör
Läufer
39048
ab € 75,85*
Zubehör
Läufer
39078
ab € 37,06*
Zubehör
Läufer
39018
ab € 84,90*
Zubehör
Läufer
39038
ab € 85,57*
Zubehör
Läufer
39098
ab € 85,17*
Zubehör
Läufer
39218
ab € 44,69*
Zubehör
Läufer
39058
ab € 49,87*
Zubehör
Läufer
39418
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.