Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Scala Leder cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Scala Leder cognac
Papierkorb Scala Leder cognac
Papierkorb Scala Leder cognac
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39038
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39038
EAN/GTIN:
     4006677390389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Material und Form: Leder, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Durchmesser min/max: 260 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Tiefe: 260 mm
  • Volumen: 13 l
  • Farbe: cognac
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.031 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
braun
Farbname:
cognac
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, läufer papierkorb leder, abfall korb, papiereimer leder, Ambiente, Leder, Leder-Papierkorb, Lederpapierkorb, Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39108
ab € 93,66*
Zubehör
Läufer
39048
ab € 75,80*
Zubehör
Läufer
39128
ab € 44,74*
Zubehör
Läufer
39078
ab € 36,88*
Zubehör
Läufer
39018
ab € 85,24*
Zubehör
Läufer
39098
ab € 84,71*
Zubehör
Läufer
39218
ab € 44,63*
Zubehör
Läufer
39058
ab € 49,90*
Zubehör
Läufer
39418
ab € 61,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.