Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Scala Leder cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Scala Leder cognac
Ringbuch A4 Scala Leder cognac
Ringbuch A4 Scala Leder cognac
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39098
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39098
EAN/GTIN:
     4006677390983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Die Accessoires der Läufer Scala-Serie sind handgefertigt und begeistern durch zeitloses, elegantes Design
  • Zur Fertigung werden nur qualitätsgeprüfte, fein genarbte Rindsleder verwendet
  • Die eleganten Produkte sind mit einer umlaufenden Ziernaht versehen.
  • Hochwertiges Ringbuch mit 4-Ring-Mechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für DIN A4, 4 Ringe Durchmesser 30mm
Bruttogewicht:
0.649 kg
Farbe:
braun
Farbname:
cognac
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe leder, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ambiente, Leder, Leder-Ringbuch, Lederringbuch, Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39108
ab € 93,45*
Zubehör
Läufer
39048
ab € 75,65*
Zubehör
Läufer
39128
ab € 44,44*
Zubehör
Läufer
39078
ab € 36,99*
Zubehör
Läufer
39018
ab € 84,87*
Zubehör
Läufer
39038
ab € 85,72*
Zubehör
Läufer
39218
ab € 44,72*
Zubehör
Läufer
39058
ab € 49,59*
Zubehör
Läufer
39418
ab € 60,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.