Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschwamm 10x14x5cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschwamm 10x14x5cm gelb
Universalschwamm 10x14x5cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF73500
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     73500
EAN/GTIN:
     4006677735005
Suchbegriffe:
Tafelschwamm
tafelschwamm
  • Der Universalschwamm von Läufer
  • Ob beim Entfernen von ausgelaufenem Kaffee, beim Reinigen des Autos oder im Haushalt, auf den Läufer Hydro-Schwamm ist immer Verlass
  • Die hohe Wasserbindung des Gewebes, die gute Schmutzaufnahme und die starke Strapazierfähigkeit machen den Läufer Hydro-Schwamm zum Universalisten
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
50 mm
Marke:
Läufer
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Kreidetafel-Löscher, Kreidetafellöscher, Löscher, Schwamm, Tafellöscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 5,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 5,32*
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 6,75*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 6,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.