Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück schwarz
Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR133111
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1331-11
EAN/GTIN:
     4001782308120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum Aufhängen
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.8000 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
62 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, aktenklammer laurel, aktenklammer kunststoff, 1331, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,13*
€ 84,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,79*
€ 80,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,80*
€ 74,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,86*
€ 72,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,93*
€ 60,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1331-30
ab € 50,91*
Ähnlich
Laurel
1331-70
ab € 50,97*
Ähnlich
Laurel
1331-95
ab € 50,92*
Ähnlich
Laurel
1331-60
ab € 50,94*
Ähnlich
Laurel
1331-20
ab € 51,10*
Ähnlich
Laurel
1331-10
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.