Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück rot
Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR133120
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1331-20
EAN/GTIN:
     4001782308144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum Aufhängen
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.8000 kg
Farbe:
rot
Länge:
62 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1331, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,60*
€ 86,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,09*
€ 85,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,36*
€ 81,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,42*
€ 75,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,46*
€ 73,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1331-30
ab € 50,89*
Ähnlich
Laurel
1331-70
ab € 51,04*
Ähnlich
Laurel
1331-95
ab € 51,07*
Ähnlich
Laurel
1331-60
ab € 51,15*
Ähnlich
Laurel
1331-11
ab € 51,03*
Ähnlich
Laurel
1331-10
ab € 51,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.