Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück blau
Büroklammern King Klips mit Bogen 50/62mm VE=1000 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR133130
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1331-30
EAN/GTIN:
     4001782308151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum Aufhängen
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.8000 kg
Farbe:
blau
Länge:
62 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1331, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,95*
€ 85,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,44*
€ 85,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,79*
€ 74,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,85*
€ 72,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,89*
€ 60,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1331-70
ab € 51,04*
Ähnlich
Laurel
1331-95
ab € 51,07*
Ähnlich
Laurel
1331-60
ab € 51,15*
Ähnlich
Laurel
1331-20
ab € 51,08*
Ähnlich
Laurel
1331-11
ab € 51,03*
Ähnlich
Laurel
1331-10
ab € 51,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.