Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-110001 Herst.-Nr.: 7-110001 EAN/GTIN: 8713797026239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Legamaster Boardmarker TZ 1
- Für Whiteboards und Flipcharts. Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen
- Nachfüllbar
- Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte
- Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
- Rundspitze
- Austauschbare Spitze. Aluminiumschaft
- Kappenfarbe: Schwarz
- Umsteckbare Kappe
- Schaftfarbe: Weiß
- Strichstärke: 1,5 - 3 mm
- Schreibfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | austauschbare Spitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.01516 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Gewicht: | 0.01516 kg | Höhe: | 15 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 138 mm | Marke: | Legamaster | Material des Schaftes: | Aluminium | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze legamaster, flipchart marker, flipchart-marker legamaster, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, TZ, TZ-1, TZ1, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,34* | € 1,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,44* | € 2,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|