Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Boardmarker TZ 1 rot
Boardmarker TZ 1 rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-110002
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110002
EAN/GTIN:
     8713797026246
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Legamaster Boardmarker TZ 1
  • Für Whiteboards und Flipcharts
  • Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Nachfüllbar
  • Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte
  • Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
  • Rundspitze
  • Austauschbare Spitze
  • Aluminiumschaft
  • Kappenfarbe: Rot. Umsteckbare Kappe
  • Schaftfarbe: Weiß
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Schreibfarbe: Rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
austauschbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tusche
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.01516 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Gewicht:
0.01516 kg
Höhe:
15 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Länge:
138 mm
Marke:
Legamaster
Material des Schaftes:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3,0 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, mausmatte, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, TZ, TZ-1, TZ1, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 2,28*
1 Tag
560
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,43*
Lager 467
407
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,50*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.