Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker mini TZ 111 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boardmarker mini TZ 111 rot
Boardmarker mini TZ 111 rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111102
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111102
EAN/GTIN:
     8713797026659
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Legamaster Boardmarker mini TZ 111
  • Für besonders zarte Striche auf Whiteboards
  • Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
  • Rundspitze
  • Kleines Format
  • Schaft aus Kunststoff
  • Kappe in Schreibfarbe, umsteckbare Kappe
  • Schaft in Schreibfarbe
  • Strichstärke: ca. 1 mm
  • Schreibfarbe: Rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
austauschbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Breite:
7 mm
Bruttogewicht:
0.00794 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Gewicht:
0.00794 kg
Höhe:
7 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Länge:
103 mm
Marke:
Legamaster
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
rot
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.