Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker mini TZ 111 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Boardmarker mini TZ 111 blau
Boardmarker mini TZ 111 blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111103
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111103
EAN/GTIN:
     8713797026666
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Legamaster Boardmarker mini TZ 111
  • Für besonders zarte Striche auf Whiteboards
  • Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
  • Rundspitze
  • Kleines Format
  • Schaft aus Kunststoff
  • Kappe in Schreibfarbe, umsteckbare Kappe
  • Schaft in Schreibfarbe
  • Strichstärke: ca. 1 mm
  • Schreibfarbe: Blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
austauscbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Breite:
7 mm
Bruttogewicht:
0.00794 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Gewicht:
0.00794 kg
Höhe:
7 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Länge:
103 mm
Marke:
Legamaster
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.