Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker mini TZ 111 grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Boardmarker mini TZ 111 grün
Boardmarker mini TZ 111 grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111104
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111104
EAN/GTIN:
     8713797026673
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Legamaster Boardmarker mini TZ 111
  • Für besonders zarte Striche auf Whiteboards
  • Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
  • Rundspitze
  • Kleines Format
  • Schaft aus Kunststoff
  • Kappe in Schreibfarbe, umsteckbare Kappe
  • Schaft in Schreibfarbe
  • Strichstärke: ca. 1 mm
  • Schreibfarbe: Grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
austauscbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Breite:
7 mm
Bruttogewicht:
0.00794 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Gewicht:
0.00794 kg
Höhe:
7 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Länge:
103 mm
Marke:
Legamaster
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
grün
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,42*
Lager 467
129
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,62*
€ 13,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.