Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 2-3mm weiß VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreidemarker 2-3mm weiß VE=4 Stück
Kreidemarker 2-3mm weiß VE=4 Stück
Kreidemarker 2-3mm weiß VE=4 Stück
Kreidemarker 2-3mm weiß VE=4 Stück
Kreidemarker 2-3mm weiß VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-118119
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-118119
EAN/GTIN:
     8713797079044
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Legamaster Kreidemarker für Glassboards.
  • Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen.
  • Rundspitze
  • Kunststoffschaft
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Strichstärke: 2-3mm
  • Schreibfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
flüssige Kreide
Bruttogewicht:
0.11 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Legamaster
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
weiß
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
2-3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, fenstermarker weiß, dekomarker, whiteboard-stift legamaster, 1181, 7-1181, 71181, Chalk, Chalk-Marker, ChalkMarker, Glasboard, Glasboard-Marker, GlasboardMarker, Kreidestift, Marker, Scrum, Scrum-Marker, ScrumMarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-118195
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.