Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-119902 Herst.-Nr.: 7-119902 EAN/GTIN: 8713797032889 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Nachfülltinte für Boardmaker
- Zum Nachfüllen der Legamaster Boardmarker
- Geruchsarme, schnelltrocknende, alkoholgelöste Qualitätstinte. Tropfer für genau dosiertes Nachfüllen
- Flasche
- Inhalt: 100 ml
- Farbe: Rot
- Einzeln verpackt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Nachfülltinte | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.11666 kg | Farbname: | rot | Füllmenge: | 100 ml | Gewicht: | 0.11666 kg | Höhe: | 89 mm | Länge: | 50 mm | Marke: | Legamaster | Schreibfarbe: | rot |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,37* | € 13,98* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,54* | € 14,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,28* | € 15,61* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,59* | € 23,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,98* | € 28,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|