Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-120100 Herst.-Nr.: 7-120100 EAN/GTIN: 8713797012652 |
| |
|
| | |
| - Legamaster kleiner Whiteboardlöscher
- Gehäuse aus Kunststoff
- Mit Magnetkern, haftet an der Tafel
- Löscher aus Kunststoff,
- Weiß und nachfüllbar
- Größe: 14,3 x 4,8 x 0,30 cm (L x B x H)
- Weißes Gehäuse
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Magnetkern | Breite: | 55 mm | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.105 kg | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 | Höhe: | 35 mm | Länge: | 150 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,74* | € 9,98* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,82* | € 10,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,15* | € 10,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,27* | € 10,76* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,23* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|