Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardlöscher magnethaftend taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboardlöscher magnethaftend taupe
Whiteboardlöscher magnethaftend taupe
Whiteboardlöscher magnethaftend taupe
Whiteboardlöscher magnethaftend taupe
Whiteboardlöscher magnethaftend taupe
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-120107
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120107
EAN/GTIN:
     8713797108829
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Legamaster kleiner Whiteboardlöscher
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Mit Magnetkern, haftet an der Tafel
  • Löscher aus Kunststoff
  • nachfüllbar
  • Größe: 14,3 x 4,8 x 0,30 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Magnetkern
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.105 kg
Farbe:
taupe
Farbname:
taupe
Gewicht:
0.089 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
143 mm
magnetisch:
ja
Marke:
Legamaster
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher legamaster, tafellöscher, Reinigung, Tafelreiniger, TZ4, Whiteboard, Whiteboardreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.