Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch 40x40cm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Microfasertuch 40x40cm blau
Microfasertuch 40x40cm blau
Microfasertuch 40x40cm blau
Microfasertuch 40x40cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-121700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121700
EAN/GTIN:
     8713797072502
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Mikrofasertuch
  • Für die gründlichen Reinigung von Whiteboards und Glasboards
  • Reinigung nur mit klarem Wasser oder um ein optimales Ergebnis zu erzielen mit dem Whiteboard- und Glasboard Reiniger von Legamaster
  • Andere Lösungsmittel brauchen Sie nicht
  • Waschbar bis 60 Grad
  • Größe 40 x 40 cm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbe:
blau
Höhe:
400 mm
Marke:
Legamaster
Material:
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfaser universaltuch, allzwecktuch, microfasertücher blau, Lappen, Putzlappen, Reinigungstücher, Whiteboardreiniger, Whiteboardreinigungstuch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1658
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,33*
€ 10,77*
2 Tage
29
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,08*
€ 11,83*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,86*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 30,86*
€ 43,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.