Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertücher Legamaster 7-121700 40 cm x 40 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1116175
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1116175
Artikel-Nr.:
     94QG7-1116175
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121700
EAN/GTIN:
     8713797072502
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Legamaster Mikrofasertücher 7-121700 2 Stück. Breite: 400 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Blau. Form: Quadratisch. Grundfarbe: Blau. Marke: Legamaster. Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Farbe:
Blau
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, MIKROFASERTÜCHER, MIKROFASERTUCH, MIKROFASER, MICROFASERTUCH, MICROFASERTÜCHER, REINIGUNGSTUCH MIKROFASER, REINIGUNGSTÜCHER MIKROFASER
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1505
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 10,78*
Lager 94QG7
51
pro Satz
€ 2,90*
ab € 7,77*
€ 11,43*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,20*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 43,53*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,43*
€ 13,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,21*
€ 13,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,85*
€ 12,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,61*
€ 12,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,34*
€ 12,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,77*
€ 9,25
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 7,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.