Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-122125 Herst.-Nr.: 7-122125 EAN/GTIN: 8713797099844 |
| | |
|
| | |
| - Magnetischer Markerhalter aus Holz
- Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462)
- Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica)
- Lagert 4 Boardmarker
- Auf allen Legamaster-Glasboards verwendbar
- Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist
- Marker separat erhältlich
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetisch Markerhalter in moderner Holzoptik. Lagert die Boardmarker in horinzontaler Position für eine optimale Verteilung der Tinte und perfekte Schreibqualität. | Bruttogewicht: | 0.1200 kg | Farbe: | braun | magnetisch: | ja | Marke: | Legamaster | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Glasboardmarker-Halter, Glasboardmarkerhalter, Magnetischer Stiftehalter, Magnetischer Stifteköcher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker legamaster, flipchart marker, boardmarker braun, Glasmagnetboardzubehör, Markerhalter, Schreibtafelzubehör, Stiftehalter, Stifteköcher, Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,23* | € 22,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,10* | € 22,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,60* | € 23,25* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,65* | € 25,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,47* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|