Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwandnadeln grün VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pinnwandnadeln grün VE=50 Stück
Pinnwandnadeln grün VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-145104
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-145104
EAN/GTIN:
     8713797036955
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Legamaster Pinnwandnadeln. Pinnwandnadeln aus Kunststoff
  • Ergonomische Form
  • Nadellänge: 25 mm
  • Kopfgröße: 10 x 12 mm (BxH)
  • Farbe: Grün
  • Kunststoffschachtel mit 50 Pinnwandnadeln
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
grün
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbname:
grün
Gewicht:
0.028 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Legamaster
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: pin-nadeln grün, pin nadeln, legamaster pinnadel, Nadel, Pin, Pinnadel, Pinwandnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 4,49*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 34,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-145103
ab € 2,37*
Ähnlich
Legamaster
7-145102
ab € 2,36*
Ähnlich
Legamaster
7-145119
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.